Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
SIEM 6SL3244-0BB12-1FA0 SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0290886
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6SL32440BB121FA0
EAN/GTIN:
4042948661864
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 0.6 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 PN E-Typ mit Safety integrated STO PROFINET 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, max. 1F-DI PTC/KTY Interface USB-und SD/MMC-Interface Schutzart IP20 Umgebungstemperatur 0 bis +50°C ohne Power Module Control Unit SINAMICS Control Unit CU240E-2 PN für Standardapplikationen im allgemeinen Maschinenbau für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Die Control Unit CU240E-2 ist Teil des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 (bestehend aus Leistungsteil, Steuerungseinheit, Bedienpanel). Die Steuerungseinheit ist für alle gängigen Applikationen mit U/f- oder Vector-Regelung konzipiert. Hierzu zählen beispielsweise geberlose Basisapplikationen im allgemeinen Maschinenbau. Die CU240E-2 verfügt standardmäßig über die integrierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO). Darüber hinaus hat die Steuerungseinheit die integrierten Sicherheitsfunktionen SS1, SLS, SDI und SSM und ist somit vielseitig einsetzbar. Die Control Unit CU240E-2 steuert und überwacht das Leistungsteil (Power Module) und den angeschlossenen Motor in mehreren wählbaren Regelungsarten. Sie ermöglicht die Kommunikation zu einer lokalen oder zentralen Steuerung sowie zu Überwachungseinrichtungen und dient zum Anschluss aller prozessrelevanten Hilfsaggregate und externer Komponenten wie Sensoren, Ventile, Schütze, usw. Die I/O-Schnittstelle, die Feldbus-Schnittstellen und die zusätzlichen Software-Funktionen unterstützen die Applikation im allgemeinen Maschinenbau optimal. Für eine intuitive Serieninbetriebnahme ist ein Kartenslot zum Klonen von Parametersätzen vorhanden. Mit der Auswahl der CU240E-2 wird die Kommunikationsschnittstelle des Umrichters festgelegt. Es stehen folgende integrierte Kommunikationsvarianten zur Verfügung: CU240E-2mit den Protokollen USS, Modbus RTU, CU240E-2 DP PROFIBUS sowie CU240E-2 PN PROFINET, EtherNet/IP. Die Control Unit kann mit folgenden SINAMICS Leistungsteilen betrieben werden: PM240-2 (0,55 kW bis 132 kW) und PM240 (bis 250 kW). SINAMICS - einf
... >
Antriebstechnik / Motoren
>
Antriebstechnik
>
Frequenzumrichter
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9655
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 224,62*
€ 246,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,68*
€ 249,32*
Lager 1788
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 236,25*
€ 258,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,18*
€ 261,85*
Lager 1886
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 245,98*
€ 268,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindabdeckung PM230 IP55 / UL type 12
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,64*
Zubehör
Inbetriebnahme-Tool STARTER
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 29,93*
Zubehör
PC-Umrichter-Verbindungssatz-2
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,77*
Zubehör
Schirmanschlusssatz CU230P-2 PN/ CU240E-2 PN/ CU240E-2 PN-F
Siemens
6SL32641EA000HB0
ab € 12,07*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 1
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,85*
Zubehör
SINAMCIS Systemsoftware SD-Card 512 MB SD-Card 512 V0.0.0
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
SINAMICS Basic Operator Panel (BOP-2), IP55 / UL Type 12
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,89*
Zubehör
SINAMICS G120 Türmontagesatz IP54/UL, Typ 12
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,65*
Zubehör
SINAMICS Handheld für Intelligent Operator Panel (IOP-2), IP20 / UL open type
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 219,70*
Zubehör
SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2), IP55 / UL Type 12
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 116,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen