| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0303506 Herst.-Nr.: 40071354900 EAN/GTIN: 4012539331018 |
| |
|
| | |
| Einzelbatterieleuchte inkl. hoher Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien (Pfeil links, rechts und unten) gem. ISO 7010, Bicolor-LED zur differenzierten Statusanzeige und umweltfreundlicher Lithium-Ionen-Batterie. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Universell einsetzbar: Die Leuchte ist gleichermaßen für die Montage an Decke- oder Wand geeignet. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 3,2 W Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: weiß Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Nein Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP54 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 230 mm Breite: 60 mm Höhe/Tiefe: 163 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 50 % Erkennungsweite: 20 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,41* | € 72,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,99* | € 73,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,05* | € 74,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,93* | € 78,88* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 130,66* | € 155,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|