Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi Koaxialkabel MK 96A 0250 6,8mm 3fach geschirmt 250m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0324710
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     75317
EAN/GTIN:
     4010056753177
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK 96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal für den flexiblen Einsatz bei Sat- und BK-Installationen sowie Terrestrik und Multimedianwendungen. Es übertrifft die Forderungen der Klasse A+ (EN 50117-2-4) und bietet mit seinem hohen Schirmungsmaß von 120 dB besten Schutz der übertragenen TV-Signale in allen Einsatzszenarien gegen äußere Störeinflüsse. Mit seinen Maßen von 6,8 mm Durchmesser beim PVC Außenmantel eignet sich das MK 96 A bestens für die passgenaue, einfache Installation mit WISI-Steckersystemen sowie handelsüblichem Verbindungszubehör.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2500
250
€ 4,95*
ab € 0,6296*
€ 0,7696*
250
Frei Haus
ab € 0,66924*
€ 0,82924*
Lager 1886
750
250
€ 6,40*
ab € 0,69938*
€ 0,85938*
4 Tage
500
250
€ 75,00*
ab € 0,7435*
€ 0,8935*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,85938*
€ 1,02266
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,84938*
€ 1,01076
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,79938*
€ 0,95126
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,77938*
€ 0,92746
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 0,69938*
€ 0,83226
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 214,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.