Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75 OHM WS 250M MK 96 A 0250 R250


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxialkabel 75 OHM WS 250M MK 96 A 0250 R250
Koaxialkabel 75 OHM WS 250M MK 96 A 0250 R250
Artikel-Nr.:
     3517B-96466900
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     75317
EAN/GTIN:
     4010056753177
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koaxialkabel 75 OHM WS 250M MK 96 A 0250 R250

Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal fuer den flexiblen Einsatz bei Sat- und BK-Installationen sowie Terrestrik und Multimedianwendungen. Es uebertrifft die Forderungen der Klasse A+ (EN 50117-2-4) und bietet mit seinem hohen Schirmungsmass von 120 dB besten Schutz der uebertragenen TV-Signale in allen Einsatzszenarien gegen aeussere Stoereinfluesse.
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
1,02 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer, blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
4,85 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer, verzinnt
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
sonstige
Anzahl der Schirmlagen:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2500
250
€ 4,95*
ab € 0,6296*
€ 0,7696*
Lager 3517
250
Frei Haus
ab € 0,66924*
€ 0,82924*
3 Tage
750
250
€ 6,40*
ab € 0,69938*
€ 0,85938*
4 Tage
500
250
€ 75,00*
ab € 0,7435*
€ 0,8935*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,82924*
€ 0,9868
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,80924*
€ 0,963
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,76924*
€ 0,9154
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,73924*
€ 0,8797
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 0,66924*
€ 0,7964
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 207,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.