Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel Ø 6,8 mm, Schirmung >1 20 dB, Länge 250 m, Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5436322
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     MK96A0250
EAN/GTIN:
     4010056753177
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal fuer den flexiblen Einsatz bei Sat- und BK-Installationen sowie Terrestrik und Multimedianwendungen. Es uebertrifft die Forderungen der Klasse A+ (EN 50117-2-4) und bietet mit seinem hohen Schirmungsmass von 120 dB besten Schutz der uebertragenen TV-Signale in allen Einsatzszenarien gegen aeussere Stoereinfluesse. Mit seinen Massen von 6,8 mm Durchmesser beim PVC Aussenmantel eignet sich das MK96 A bestens fuer die passgenaue, einfache Installation mit WISI-Steckersystemen sowie handelsueblichem Verbindungszubehoer. Das MK96 A erfuellt die Euroklasse Dca, s3, d2, a3. UV-beständig: false, Dielektrikum: sonstige, Gewicht: 46 kg/km, Bewehrung: true, Mantel-Farbe: weiß, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Innenleiter-Material: Kupfer, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-Durchmesser: 1,02 mm, Außenleiter-Durchmesser: 4,85 mm, Außenleiter-Material: Kupfer, Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Außendurchmesser ca.: 6,8 mm, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Dca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: s3, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: d2, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: a3, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: 35 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: 35 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 35 mm, Anzahl der Schirmlagen: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
WISI Communications GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MK96A0250
Ident Code:
75317
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, wisi koax-kabel, coax kabel, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2500
250
€ 4,95*
ab € 0,6296*
€ 0,7696*
250
Frei Haus
ab € 0,66924*
€ 0,82924*
3 Tage
750
250
€ 6,40*
ab € 0,69938*
€ 0,85938*
Lager 6233
4 Tage
500
250
€ 75,00*
ab € 0,7435*
€ 0,8935*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,8935*
€ 1,06327
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8835*
€ 1,05137
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,8435*
€ 1,00377
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,8135*
€ 0,96807
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 0,7435*
€ 0,88477
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 223,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.