Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitramo VT-D-UP Up Regler digital programmierbar 50x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0441070
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VTD-UP
EAN/GTIN:
     4250939310084
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Als drahtgeführter digitaler, programmierbarer Raumthermostat mit Uhr sind die Unterputz-Raumtemperaturregler mit einem Heizelement direkt verdrahtet und separat als eigenständiges Gerät oder mittels Zwischenringen gemäß DIN 49075 in nahezu alle Flächenschaltersysteme adaptierbar. Mit einem Zwischenrahmen, den Sie bei ihrem Schalterhersteller erhalten, können Sie den Raumthermostat ganz einfach in ein bestehendes Lichtschalterprogramm integrieren. Im Lieferumfang ist ein Standardrahmen enthalten. Die digitale Wochenuhr verfügt über 3 Programme zur Umschaltung zwischen Komfort- und Absenktemperatur. Der Regler ist bereits auf normale Tagesabläufe voreingestellt. Temperatureinstellung in 0,5 K-Schritten. Fühlertoleranz: ± 0,5 K. Schaltdifferenz: ca. 1 K. Betriebsspannung 230 VAC, Leistungsaufnahme: ca. 1 W. Heizkontakt: Schließer max. 230 VAC, 8A. Schutzklasse: II nach entspr. Montage. Umgebungstemperatur: 0...30°C. Lagertemperatur: -20...+70°C. Funkentstörung: gemäß EN 50081-1, EN 50082-1. Gangreserve: 4 Tage, nach 1 h Betriebszeit. Ventilschutz: 5 min ein/Woche. mit Montageanleitung in Originalverpackung. Betriebsmodus: Automatik, Komfort, Spar, Party, Urlaub, Frostschutz, Aus. Wochenuhr mit individuell einstellbaren Tagesabläufen. Anzeige: beleuchtetes grafisches Display. Übersteigt die installierte Leistung die angegebene Schaltleistung des jeweiligen Raumthermostates, dann müssen die Heizelemente über zusätzliche Lastrelais Typ LS-E geschaltet werden. In jedem Fall wird die Lebensdauer des Raumthermostates verlängert, wenn ein zusätzliches Lastrelais die Last schaltet.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 145,73*
€ 176,53*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 146,82*
€ 178,11*
Lager 1886
1
€ 6,40*
ab € 148,76*
€ 179,95*
Frei Haus
ab € 150,07*
€ 182,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,20*
€ 201,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.