Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VH48WWH Hohlwandverteiler volta 4-reihig f.Multimedia m.Kunststofftür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0459027
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH48WWH
EAN/GTIN:
     3250616480384
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
Multimedia, volta, HWV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür.Installationskleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbarem Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmen-Demontage. Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden. Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90° drehbar) montiert. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten).
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,27*
€ 185,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,49*
€ 187,55*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 162,36*
€ 188,33*
Lager 1886
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 163,34*
€ 189,02*
Frei Haus
ab € 170,79*
€ 197,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,98*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,91*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 38,10*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,53*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,21*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 23,81*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,46*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,56*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 307,29*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,71*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,51*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 3,00*
Zubehör
Hager
VZ335N
ab € 73,32*
Zubehör
Hager
VZ410N
ab € 10,52*
Zubehör
Hager
VZ514N
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.