Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwandverteiler volta 4-reih.f.Multimedia VH48WWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlwandverteiler volta 4-reih.f.Multimedia VH48WWH
Hohlwandverteiler volta 4-reih.f.Multimedia VH48WWH
Artikel-Nr.:
     3517A-75191039
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH48WWH
EAN/GTIN:
     3250616480384
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür

Hohlwandverteiler volta 4-reih.f.Multimedia VH48WWH

Multimedia, volta, HWV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür. Installationskleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbarem Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,93*
€ 186,13*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 162,32*
€ 187,83*
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 162,46*
€ 188,60*
3 Tage
39
€ 6,40*
ab € 162,41*
€ 189,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,22*
€ 197,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,66*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,54*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 38,29*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,57*
Zubehör
Hager
VZ134N
ab € 75,17*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 23,65*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,62*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 307,27*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,77*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,51*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 2,99*
Zubehör
Hager
VZ410N
ab € 10,61*
Zubehör
Hager
VZ514N
ab € 6,97*
Zubehör
Hager
VZ539
ab € 6,31*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.