Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes UGF13-1 Kombi-Ableiter f.Gr Feinschutz Typ 1+3 75Ohm SAT/BK 494801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0462517
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     494801
EAN/GTIN:
     8424450190517
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Der UGF13-1 ist ein fernspeise-tauglicher Kombi-Ableiter mit F-Anschluss für 75Ohm SAT- u.BK-Anlagen. Der Ableiter entspricht den erhöhten Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50083-2. Der Kombi-Ableiter mit integriertem Messausgang besteht aus Blitzstrom-Ableiter Typ1 (Grobschutz) und Überspannungs-Ableiter Typ3 (Feinschutz) und ist für die platzsparende Installation in allen gängigen TV- und Sat-Anwendungen geeignet. Prüfnorm / Zulassung EN61643-21. Abmessungen LxBxH = 14,5 x 4 x 9 cm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,02*
€ 97,70*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 77,11*
€ 97,81*
Lager 1886
6
€ 6,40*
ab € 77,84*
€ 98,74*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 77,91*
€ 98,83*
€ 3,50*
ab € 78,19*
€ 99,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.