| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86466944 Herst.-Nr.: 494801 EAN/GTIN: 8424450190517 |
| |
|
| | |
| Blitz u.Überspann.schutz Typ1 und Typ3 UGF13-1 Der UGF13-1 ist ein fernspeise-tauglicher Kombi-Ableiter mit F-Anschluss für 75Ohm SAT- u.BK-Anlagen. Der Ableiter entspricht den erhöhten Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50083-2. Der Kombi-Ableiter mit integriertem Messausgang besteht aus Blitzstrom-Ableiter Typ1 (Grobschutz) und Überspannungs-Ableiter Typ3 (Feinschutz) und ist für die platzsparende Installation in allen gängigen TV- und Sat-Anwendungen geeignet. Weitere Informationen: | | Höchste Dauerspannung DC: | 24 V | Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 2,5 kA | Nennableitstoßstrom (8/20): | 10 kA | Nennlaststrom: | 2 A | Schutzpegel: | 230 V | Frequenz: | 5..2400 MHz | Montageart: | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Anschluss 1: | F-Connector | Ableiterüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 74,19* | € 77,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,28* | € 77,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,29* | € 77,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,00* | € 78,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 76,73* | € 79,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|