Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 114806 Drehmoment Schraubendreher 9-tlg.Anzugsm.1,0x5,0 Nm Stufe 0,02 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0553198
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114806
EAN/GTIN:
     4021103148068
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Verstellung des Drehmoments ohne zusätzliches Werkzeug • 1 - 5 Nm, Einstellstufen in 0,02 Nm-Schritten • Bei Erreichen des Drehmoments deutliches Klicken • Zwei-Komponenten-Griff mit Wechselklingen-Aufnahme und Verriegelungssystem • Wechselklingen durchgängig isoliert • Nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft • Länge: 240 mm, Gewicht: 500 g Lieferumfang: • VDE-Schraubendreherheft • Wechselklingen für Schlitzschrauben 3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm 5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm • Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 x 100 mm • Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PZ 1 - PZ 2 x 100 mm • In praktischer Nylontasche mit Gürtellasche
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, schraubendrehersatz cimco, pozidriv vde schraubendreher, schraubendrehersatz 9 teilig
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 113,78*
€ 136,60*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 120,36*
€ 143,42*
Lager 1886
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 120,39*
€ 144,19*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 121,16*
€ 145,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,96*
€ 149,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
114885
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.