| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0653670 Herst.-Nr.: BE-02001.02 EAN/GTIN: 4251916110000 |
| |
|
| | |
| KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung potentialfrei. Ausführung zum Anschluss potentialfreier Kontakte oder LEDs. Zum Einbau in die Schalterdose, Leitungslänge max. 10 m. Zum Anschluss von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Jeder Kanal kann als Ausgang für 1,5 mA Schwachstrom-LEDs eingestellt werden. Mehrfach-Tippfunktion sendet bis zu 4 Werte auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. 4 integrierte Logikmodule, z. B. zur Auswertung der Eingänge (Fenster geschlossen oder zweites Objekt senden). Schließer- und Öffnerbetrieb, Länge des Tastendruckes einstellbar. Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb. Werte senden, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie. Kurzer/Langer Tastendruck mit 2 Objekten. Integrierte Impuls- und Schaltzähler, zyklisches Senden einstellbar. Zum Einbau in die Schalterdose (Länge der Anschlussleitung 22cm). Abmessungen (H x B x T): 41 x 41 x 12 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,70* | € 37,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 28,30* | € 38,14* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 28,33* | € 38,16* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,51* | € 39,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,88* | € 40,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|