| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1262770 Herst.-Nr.: BE-02001.02 EAN/GTIN: 4251916110000 |
| |
|
| | |
| KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung potentialfrei. Ausführung zum Anschluß potentialfreier Kontakte oder LED. Zum Einbau in die Schalterdose, Leitungslänge max. 5 m. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Jeder Eingang kann als Ausgang für 1,5 mA LEDs eingestellt werden (low current). Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. 4 integrierte Logikmodule, z.B. zur Auswertung der Eingänge (Fenster geschlossen oder zweites Objekt senden). Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendrucks einstellbar. Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb. Senden der Werte, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten. Integrierte Impuls- und Schaltzähler. Zyklisches Senden einstellbar. Zum Einbau in die Schalterdose (Länge der Anschlußkabel: 22cm). Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 12 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie. Montageart: Unterputz, Anzahl der Eingänge: 2, Leistungsaufnahme: 0,3 W, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Mit Busankopplung: true, Art der Eingangsspannung: gepulst, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, LED ansteuern: true, Schutzart (IP): IP20, Mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | MDT technologies GmbH | Produkt Typ: | BE-02001.02 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,84* | € 36,17* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 28,41* | € 37,97* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 28,39* | € 38,00* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,51* | € 38,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,68* | € 38,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|