Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterschnittstelle 2-fach UP, potentialfrei BE-02001.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasterschnittstelle 2-fach UP, potentialfrei BE-02001.02
Tasterschnittstelle 2-fach UP, potentialfrei BE-02001.02
Artikel-Nr.:
     3517A-71077176
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-02001.02
EAN/GTIN:
     4251916110000
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle

Tasterschnittstelle 2-fach UP, potentialfrei BE-02001.02

Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung potentialfrei. Ausführung zum Anschluß potentialfreier Kontakte oder LED. Zum Einbau in die Schalterdose, Leitungslänge max. 5m. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Jeder Eingang kann als Ausgang für 1,5mA LEDs eingestellt werden (low current). Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,85*
€ 36,44*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 28,19*
€ 38,30*
3 Tage
76
€ 6,40*
ab € 28,19*
€ 38,31*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 28,66*
€ 38,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,70*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.