Außengitter zur Be- und Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar. SG 120: Luftfilter nachrüstbar SF 120.Artikel: SG 150/1, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,41 kg, Geeignet für Nennweite: 150 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 56 mm, Breite mit Verpackung: 202 mm, Höhe mit Verpackung: 202 mm, Tiefe mit Verpackung: 58 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Nenndruchmesser Kanal: 150 mm, Nenndurchmesser Kanal: 150 mm, Fronthöhe: 200 mm, Frontbreite: 200 mm, Frontdurchmesser: 144 mm, Einbautiefe: 29 mm, Mit Maschendraht: ja, Mit Insektenschutzgitter: nein, Mit Überdruckklappe, ansaugend: nein, Mit Überdruckklappe, ausblasend: nein, Mit gegenrotierendem Klappenventil: nein, Mit gleichrotierender Klappenventil: nein, Mit Einbaurahmen: nein, Abschließbar: nein, Motorgesteuert: nein |