Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außengitter DN150, weiß SG 150/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außengitter DN150, weiß SG 150/1
Außengitter DN150, weiß SG 150/1
Produktbild (ähnlich)
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96165913
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.0997
EAN/GTIN:
     4012799599975
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

Außengitter DN150, weiß SG 150/1

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar. SG 120: Luftfilter nachrüstbar SF 120.Artikel: SG 150/1, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,41 kg, Geeignet für Nennweite: 150 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 56 mm, Breite mit Verpackung: 202 mm, Höhe mit Verpackung: 202 mm, Tiefe mit Verpackung: 58 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Nenndruchmesser Kanal: 150 mm, Nenndurchmesser Kanal: 150 mm, Fronthöhe: 200 mm, Frontbreite: 200 mm, Frontdurchmesser: 144 mm, Einbautiefe: 29 mm, Mit Maschendraht: ja, Mit Insektenschutzgitter: nein, Mit Überdruckklappe, ansaugend: nein, Mit Überdruckklappe, ausblasend: nein, Mit gegenrotierendem Klappenventil: nein, Mit gleichrotierender Klappenventil: nein, Mit Einbaurahmen: nein, Abschließbar: nein, Motorgesteuert: nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Frontbreite:
200 mm
Fronthöhe:
200 mm
Frontdurchmesser:
144 mm
Einbautiefe:
29 mm
Mit Maschendraht:
ja
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 27,32*
€ 36,81*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 29,48*
€ 38,98*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 29,84*
€ 39,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,05*
€ 39,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,71*
€ 40,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1630
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.