| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0864329 Herst.-Nr.: 2CKA002011A6306 EAN/GTIN: 4011395329337 |
| |
|
| | |
| SCHUKO®/USB-Steckdose, USB-A+C. Edelstahl. Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Ausstattung: 1x USB-A und 1x USB-C Der USB-Anschluss dient zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz Mit Safety+, Keine Datenübertragung möglich. Montage in tiefe UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich. USB-A-Ausgang - Unterstützung der folgenden Ladeprotokoll: Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2 DCP mit 1,5 A. USB-C-Ausgang - Unterstützung der folgenden Ladeprotokolle: USB PD (Power Delivery) mit 5 V / 3 A, Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2 DCP mit 1,5 A USB-Buchsenbelegung: Eine Buchse Typ A belegt: Nennstrom: 2,4 A Lastart: beide Buchsen belegt, jeweils: Nennstrom: 1,5 A, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,24* | € 54,13* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 41,20* | € 54,24* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,79* | € 55,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,94* | € 57,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 43,85* | € 57,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|