Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Laborgestell, fahrbar - 19"LABORGESTELL 36HE RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Laborgestell, fahrbar - 19"LABORGESTELL 36HE RAL7035
SCHROFF 19"-Laborgestell, fahrbar - 19"LABORGESTELL 36HE RAL7035
SCHROFF 19"-Laborgestell, fahrbar - 19"LABORGESTELL 36HE RAL7035
SCHROFF 19"-Laborgestell, fahrbar - 19"LABORGESTELL 36HE RAL7035
SCHROFF 19"-Laborgestell, fahrbar - 19"LABORGESTELL 36HE RAL7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.0501
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10117498
EAN/GTIN:
     4036088198793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

19-Zoll-Laborgestell, mobil, offenes Gestell, Tragfähigkeit 200 kg und empfohlene Einschubtiefe bis 400 mm, ideal für allgemeine Elektronik, Prüf- und Mess-, Audio-/Video- und Rundfunkanwendungen.

19"LABRACK 36U RAL 7035

Traglast 200 kg stationär, bei einer definierten Schwerpunktlage in der Mitte des Laborgestells - Empfohlene max. Einschubtiefe 400 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Laborgestell
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
36 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
1856 mm
Tiefe:
710 mm
Verpackungshöhe:
2050 mm
Verpackungsbreite:
740 mm
Verpackungstiefe:
860 mm
Paketgewicht:
42 kg
Bruttogewicht:
42
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen schroff, 19 zoll gestellrahmen, 7035, 10117498, 10117-498, 36U, 19"LABRACK 36U RAL 7035, 19"LABRACK, RAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 774,82*
€ 882,89*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 776,24*
€ 882,91*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,91*
€ 1.050,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,86*
€ 1.037,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,25*
€ 993,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,42*
€ 964,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,24*
€ 923,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,80*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 36,18*
Zubehör
nVent Schroff
20118-783
ab € 45,05*
Zubehör
nVent Schroff
20118-785
ab € 38,11*
Zubehör
nVent Schroff
20119-080
ab € 41,76*
Zubehör
Schroff
20119257
ab € 99,93*
Zubehör
Schroff
20119106
ab € 196,69*
Zubehör
Schroff
20118339
ab € 44,86*
Zubehör
Schroff
20118554
ab € 36,07*
Zubehör
Schroff
20118340
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.