Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 45X120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 45X120
SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 45X120
SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 45X120
SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 45X120
SCHROFF Kabelöse für C-Profil - KABELOESE F. C-PROFIL 45X120
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1435
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118339
EAN/GTIN:
     4036088109690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelschelle für C-Schiene, Stahl, 120 x 45 mm

CABLE EYES F.C-RAIL 45X120MM

Kabelöse für C-Profil

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.295 kg
Bruttogewicht:
0,295
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, 20118339, CABLE, CABLE EYES F.C-RAIL 45X120MM, 20118-339, 45X120MM, EYES, F.C-RAIL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,75*
€ 59,07*
Lager 337
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 59,19*
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 60,87*
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 63,68*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10117498
ab € 770,39*
Zubehör
Schroff
21101596
ab € 6,05*
Zubehör
Schroff
20118461
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.