Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 43HE 553B 600T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 43HE 553B 600T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 43HE 553B 600T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 43HE 553B 600T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 43HE 553B 600T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 43HE 553B 600T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 43HE 553B 600T 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.1280
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     15230015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Verteilertür
verteilertür

Novastar Schrankgestell, Heavy-Duty, ohne Tür und Rückwand, RAL 7021, 1967 H 553 B 600 T

NOVASTAR 43U 553W 600D 7021

19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
43 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1967 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: NOVASTAR, 7021, 15230015, 553W, 600D, 43U, 15230-015, NOVASTAR 43U 553W 600D 7021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 856,84*
€ 985,16*
Frei Haus
ab € 925,37*
€ 1.057,75*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,16*
€ 1.172,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,67*
€ 1.157,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,05*
€ 1.106,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,23*
€ 1.071,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,84*
€ 1.019,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230066
ab € 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.