Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43 HE Schrank ohne Tür und Rückwand, (H x B x T) 1967 x 553 x 600 mm, IP20, Stah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
43 HE Schrank ohne Tür und Rückwand, (H x B x T) 1967 x 553 x 600 mm, IP20, Stah
43 HE Schrank ohne Tür und Rückwand, (H x B x T) 1967 x 553 x 600 mm, IP20, Stah
Artikel-Nr.:
     4502-85H0514
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     15230-015
EAN/GTIN:
     4036088087660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Verteilertür
verteilertür
Schränke mit Aluminiumrahmen ohne Tür und Rückwand.
Weitere Informationen:
Ausführung:
43 HE Schrank ohne Tür und Rückwand
Breite:
553 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1967 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
53 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Schrankgestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 856,84*
€ 985,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 925,37*
€ 1.057,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,75*
€ 1.258,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,44*
€ 1.242,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,24*
€ 1.187,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,84*
€ 1.150,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,37*
€ 1.101,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230066
ab € 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.