Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TÜR 2000H 600W EMC RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TÜR 2000H 600W EMC RAL7021
SCHROFF TÜR 2000H 600W EMC RAL7021
SCHROFF TÜR 2000H 600W EMC RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.17.2158
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130894
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

EMV und IP 55 Stahltür, Varistar, geschlossen, 4-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 2000H 600B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, 21130894, 21130-894, ENC_21130-894, Schroff, Varistar, nvent, 194605145300, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,36*
€ 422,70*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 355,50*
€ 422,72*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,72*
€ 503,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,21*
€ 471,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,65*
€ 447,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,50*
€ 423,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,21*
Zubehör
Schroff
23130601
ab € 26,74*
Zubehör
Schroff
60130919
ab € 26,57*
Zubehör
Schroff
60130920
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.