Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER GLAS. 2000H 600B IP55 RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER GLAS. 2000H 600B IP55 RAL7021
SCHROFF TUER GLAS. 2000H 600B IP55 RAL7021
SCHROFF TUER GLAS. 2000H 600B IP55 RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.17.2170
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Verglaste Tür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, IP 55, RAL 7021, 2000H 600B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Bruttogewicht:
0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,51*
€ 388,07*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 328,12*
€ 388,09*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,09*
€ 461,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,36*
€ 457,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,43*
€ 437,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,12*
€ 390,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,47*
Zubehör
Schroff
23130601
ab € 26,83*
Zubehör
Schroff
60130919
ab € 26,53*
Zubehör
Schroff
60130920
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.