Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x450 BxT grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x450 BxT grau
Artikel-Nr.:
     1896-26.21.0006
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0006
EAN/GTIN:
     7630049600072
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE 600x450 BxT grau

Die Wandgehäuse der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine flexible Netzwerkverkabelung konzipiert. Jeder Schrank verfügt über einen aufschiebbaren Kabeleinlass im Dach mit Moosgummidichtung. Die Rückwand und das Bodenblech sind mit ausgestanzten Kabeleinlässen und Kunststoffabdeckungen ausgestattet. Das Dachchassis bietet einen ausgestanzten Bereich zur Aufnahme eines Lüftermoduls. Im Inneren sind ein Paar galvanisierte Profilschienen mit Höheneinheiten von 483 mm (19") verbaut, die zusätzlich in der Tiefe verstellbar sind. Die robusten Stahlkonstruktionen der Schränke bestehen aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech und sind in Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet erhältlich. Die Seitenwände und die Fronttür sind modular abschließ- und abnehmbar, was die Zugänglichkeit verbessert. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Schritten: Zuerst wird die Rückwand an die Wand geschraubt und dann mit dem Gehäuse verbunden. Optional können Nivellierfüße oder Rollen verwendet werden, um die Schränke freistehend zu nutzen.

  • Traglast: 100 kg
  • Fronttür aus gehärtetem Glas, abschließbar
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
  • Kabelzuführung an Rückseite und Boden
  • Dach mit Austanzung für Lüftermodule
  • Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • IP Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
grau
Lieferumfang:
19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, Erdungskabel-Set, Installa...
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung:
mit Festrahmen
Höheneinheiten:
16 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe:
305 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
370 mm
Lieferzustand:
komplett montiert
Zerlegbar:
ja
Materialgruppe:
Stahl
Material Fronttür:
Glas
Wandmontage möglich:
ja
Justierfüsse:
nein
Maximale Tragkraft:
100 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Schalldicht:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mit Fronttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Sichttür:
ja
Front:
Glastür
Rackschienen:
ja
Seitenwände enthalten:
ja
Abnehmbare Seitenwände:
ja
Abnehmbare Vordertür:
ja
Abnehmbare Hintertür:
nein
Belüftung:
passiv
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
818 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
450 mm
Gewicht:
29 kg
Verpackungshöhe:
870 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Paketgewicht:
32 kg
Bruttogewicht:
32
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 19""Wandschränke, LANWandSchrank, Netzwerkschränke, ROLINE, 16HE, Pro, 19Zoll, Schaltschrank, grau, 7630049600072, Wandgehäuse, LANSchrank, Rackmount, 19""Wandschrank, 600x450, LANWandgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 140,00*
€ 173,77*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,76*
€ 176,48*
Frei Haus
ab € 150,48*
€ 185,51*
€ 4,95*
ab € 214,01*
€ 262,17*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.21.0281
€ 16,43*
Zubehör
ROLINE
26.21.0191
€ 27,57*
Zubehör
ROLINE
26.21.0078
€ 6,61*
Zubehör
ROLINE
26.21.0023
€ 35,13*
Zubehör
ROLINE
26.21.0019
€ 97,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.