Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, 600x450 BxT grau
Artikel-Nr.:
     1896-26.21.0008
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0008
EAN/GTIN:
     7630049600096
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE 600x450 BxT grau

Die Wandgehäuse der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine flexible Netzwerkverkabelung konzipiert. Jeder Schrank verfügt über einen aufschiebbaren Kabeleinlass im Dach mit Moosgummidichtung. Die Rückwand und das Bodenblech sind mit ausgestanzten Kabeleinlässen und Kunststoffabdeckungen ausgestattet. Das Dachchassis bietet einen ausgestanzten Bereich zur Aufnahme eines Lüftermoduls. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte Profilschienen mit Höheneinheiten von 483 mm (19") verbaut, die zusätzlich in der Tiefe verstellbar sind. Die robusten Stahlkonstruktionen der Schränke bestehen aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech und sind in Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet erhältlich. Die Seitenwände und die Fronttür sind modular abschließ- und abnehmbar, was die Zugänglichkeit verbessert. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Schritten: Zuerst wird die Rückwand an die Wand geschraubt und dann mit dem Gehäuse verbunden. Optional können Nivellierfüße oder Rollen verwendet werden, um die Schränke freistehend zu nutzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
grau
Lieferumfang:
19-Zoll Wandgehäuse Pro 20 HE, Erdungskabel-Set, Installa...
Höheneinheiten:
20 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe:
305 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
370 mm
Lieferzustand:
komplett montiert
Materialgruppe:
Stahl
Wandmontage möglich:
ja
Justierfüsse:
nein
Schutzart (IP Code):
IP20
Schalldicht:
nein
Fronttür:
Glastür
Rackschienen:
ja
Seitenwände enthalten:
ja
Abnehmbare Seitenwände:
ja
Abnehmbare Vordertür:
ja
Abnehmbare Hintertür:
nein
Belüftung:
passiv
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
996 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
35 kg
Verpackungshöhe:
1050 mm
Verpackungsbreite:
660 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
38 kg
Bruttogewicht:
38
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Wandgehäuse, 7630049600096, ROLINE, grau, LANSchrank, Rackmount, LANWandSchrank, 19""Wandschrank, Schaltschrank, 600x450, 20HE, Pro, Netzwerkschränke, LANWandgehäuse, 19Zoll, 19""Wandschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 171,11*
€ 210,53*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,47*
€ 212,80*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.07.1623
ab € 25,58*
Zubehör
ROLINE
19.07.1628
ab € 41,27*
Zubehör
ROLINE
19.07.1619
ab € 44,66*
Zubehör
ROLINE
19.07.1620
ab € 24,42*
Zubehör
ROLINE
26.21.0281
ab € 11,48*
Zubehör
ROLINE
26.21.0191
ab € 19,68*
Zubehör
ROLINE
26.21.0078
ab € 4,28*
Zubehör
ROLINE
26.21.0023
ab € 25,80*
Zubehör
ROLINE
26.21.0019
ab € 76,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.