Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Entlötspitze Spitzen-Größe 4mm Inhalt 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A752482
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0452FDLF040/SB
EAN/GTIN:
     4003008087420
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
i-CON + i-CON2 + DIGITAL 2000 A
Typ:
0452FDLF040/SB
Spitzen-Größe:
4 mm
Passend für Marke:
ERSA
Produkt-Art:
Entlötspitze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 34,63*
€ 46,70*
1
€ 4,80*
ab € 36,10*
€ 46,71*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,99*
€ 47,83*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 37,81*
€ 51,40*
2
€ 5,46*
ab € 41,20*
€ 51,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,70*
€ 55,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,74*
€ 53,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,31*
€ 52,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,84*
€ 48,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,51*
€ 45,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,04*
€ 45,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,63*
€ 41,21
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0450MDJ
ab € 220,02*
Zubehör
Ersa Löttechnik
DIG20A45
ab € 397,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.