Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Filtergerät EASY ARM 2, für 2 Absaugarme, mit Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikel-Nr.:
     1927-0CA10-002
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0CA10-002
EAN/GTIN:
     4003008095333
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
ERSA Filtergerät Ersa EASY ARM 2, für 2 Absaugarme, mit Schnittstelle zum Anschluss von i-CON C, i-CON VARIO

Die Ersa Lötrauchabsaugungen EASY ARM 1 und EASY ARM 2 basieren auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in diesem Spezialgebiet. Die zwei Geräte in funktionalem Design zeichnen sich durch hohe Absaugleistung, eine effiziente Filterleistung und zugleich sehr leisen Betrieb aus. Pro Absaugarm kann ein Volumen von 110 m³/h abgesaugt werden. Die Reinigung der Prozessluft erfolgt in drei Stufen: Ein Vorfilter (Klasse F7) hält Stäube und Partikel zurück, die größer sind als 1µm sind. Der Hauptfilter (Klasse H13) bindet Mikropartikel, die kleiner als 1µm sind , wie sie beim Löten entstehen und der Aktivkohlefilter bindet schädliche Gase.

- effiziente, 3-stufige Partikel- und Gasfilterung
- extrem leiser Betrieb
- Absaugleistung für jeden Arm individuell einstellbar
- optische und akustische Anzeige zum Filterwechsel
- schneller und einfacher Filterwechsel
- baugleiche Filter für EASY ARM 1 und EASY ARM 2
- Schnittstellen zum Anschluss von i-CON-Lötstationen
- Energieverbrauch im Standby ca. 8W
Weitere Informationen:
Maße:
490x255x470 mm
Volumenstrom:
2x110 m³/h
Unterdruck:
2x1800 Pa
Geräuschpegel:
50 dB (A)
Leistung:
100/100-240 Watt/Volt
Lebensdauer Kombifilter (Einsatz beim Handlöten):
ca 1500 h
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.047,07*
€ 1.120,58*
Frei Haus
ab € 1.039,77*
€ 1.120,62*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.157,14*
€ 1.201,18*
Lager 1927
4
Frei Haus
ab € 1.096,51*
€ 1.201,84*
Frei Haus
ab € 1.182,59*
€ 1.226,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,84*
€ 1.430,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,86*
€ 1.418,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,30*
€ 1.373,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,24*
€ 1.311,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,51*
€ 1.304,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 99,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1002/04
ab € 39,33*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 262,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 117,55*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 155,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 293,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4005
ab € 185,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5001
ab € 43,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,81*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
ab € 39,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5005
ab € 12,82*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9004
ab € 31,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 22,73*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9008
ab € 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.