Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA VARIO2HP MK2, ESD 2 Kanal Lötstation mit i-Tool HighPower 250W, Auto-Standby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-0ICV2005HP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV2005HP
EAN/GTIN:
     4003008153835
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation ersa
entlötstation

ERSA i-CON VARIO 2 HP MK2 Mehrkanal-Lötstation 250W

Lieferumfang
- Elektronikstation antistatisch (0ICV2035HP)
- i-Tool HighPower 250W (0240CDJ)
- Lötspitze, 12mm breit (0242CDLF120)
- Ablageständer (0A57)

Die i-CON VARIO 2 HP MK2 Mehrkanal Lötstation wird standardmäßig mit unserem stärksten Lötkolben, dem i-Tool HighPower (250Watt Heizleistung) ausgeliefert. Dieser Lötkolben ist ideal für sehr wärmehungrige Aufgaben wie das verlöten von:
- sehr starken Kabeln
- Blechen
- massereichen Trafos
- und überall dort wo große Metallflächen extrem schnell verlötet werden müssen

Wie gewohnt sind viele Werkzeuge der i-Con Vario Famile nutzbar. Folgende Tools sind komaptibel:

- i-Tool HighPower (0240CDJ) standard mäßig im Lieferumfang
- i-Tool (0105CDJ)
- Chip-Tool Classic (0450MDJ)
- Chip-Tool Vario (0460MDJ)
- Micro-Tool (0270BDJ)
- Tech-Tool (0640ADJ)
- Power-Tool (0840CDJ)
(Achtung! Diese Station ist für das High Power-Tool optimiert. Der Betrieb eines Air-Tool oder X-Tool (Vario) ist hiermit nicht möglich.)

Die kompakte, ESD sichere Versorgungseinheit bietet, wie in der i-CON-Familie üblich, gewohnt einfache und übersichtliche Bedienbarkeit. Schnittstellen zu Ersa Lötrauchabsaugungen und Vorheizplatten sind wie bei der größeren i-CON VARIO 4 MK2 ebenso selbstverständlich, wie die einfache und sichere Konfiguration der Station über eine microSD Speicherkarte. Die aktuellen Firmware‐Versionen können jeder Zeit unter http://www.ersa.de/vario eingesehen und heruntergeladen werden.

- Energieverbrauch im Standby ca. 25W

Weitere Informationen:
Maximalleistung:
350 Watt
Breite:
280 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: ersa, i-con, vario, mk2, lötstation, i-tool, x-tool, air, chip-tool, twin, high, power
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 996,87*
€ 1.091,64*
Frei Haus
ab € 1.028,81*
€ 1.091,64*
Lager 1927
1
Frei Haus
ab € 1.030,51*
€ 1.091,80*
Frei Haus
ab € 1.041,85*
€ 1.107,10*
Frei Haus
ab € 1.052,97*
€ 1.116,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,80*
€ 1.299,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,38*
€ 1.280,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,27*
€ 1.254,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,30*
€ 1.236,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,51*
€ 1.226,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,04*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,06*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,57*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.