Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0ICV2005HP Lötstation 200W 150 - 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R757572
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV2005HP
EAN/GTIN:
     4003008153835
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation ersa
entlötstation
Die i-CON VARIO 2 HP MK2 Mehrkanal Lötstation wird standardmäßig mit unserem stärksten Lötkolben, dem i-Tool HighPower (250Watt Heizleistung) ausgeliefert. Dieser Lötkolben ist ideal für sehr wärmehungrige Aufgaben wie das verlöten von:
- sehr starken Kabeln
- Blechen
- massereichen Trafos
- und überall dort wo große Metallflächen extrem schnell verlötet werden müssen

Wie gewohnt sind viele Werkzeuge der i-Con Vario Famile nutzbar. Folgende Tools sind komaptibel:

- i-Tool HighPower (0240CDJ) standard mäßig im Lieferumfang
- i-Tool (0105CDJ)
- Chip-Tool Classic (0450MDJ)
- Chip-Tool Vario (0460MDJ)
- Micro-Tool (0270BDJ)
- Tech-Tool (0640ADJ)
- Power-Tool (0840CDJ)
(Achtung! Diese Station ist für das High Power-Tool optimiert. Der Betrieb eines Air-Tool oder X-Tool (Vario) ist hiermit nicht möglich.)

Die kompakte, ESD sichere Versorgungseinheit bietet, wie in der i-CON-Familie üblich, gewohnt einfache und übersichtliche Bedienbarkeit. Schnittstellen zu Ersa Lötrauchabsaugungen und Vorheizplatten sind wie bei der größeren i-CON VARIO 4 MK2 ebenso selbstverständlich, wie die einfache und sichere Konfiguration der Station über eine microSD Speicherkarte.
Lieferumfang:
Elektronikstation antistatisch (0ICV2035HP) + i-Tool HighPower 250W (0240CDJ) + Lötspitze, 12mm breit (0242CDLF120) + Ablageständer (0A57)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
150 - 450 °C
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
200 W
Lötspitzen-Art:
Dauerlötspitze
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
150 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: Ersa, ersastationenwerkzeugecat, digitale Lötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 996,87*
€ 1.091,64*
Frei Haus
ab € 1.028,81*
€ 1.091,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.030,51*
€ 1.091,80*
Frei Haus
ab € 1.041,85*
€ 1.107,10*
Frei Haus
ab € 1.052,97*
€ 1.116,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,64*
€ 1.299,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,65*
€ 1.275,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.061,03*
€ 1.262,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,10*
€ 1.224,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,15*
€ 1.196,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,87*
€ 1.186,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,04*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,06*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,57*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.