Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA VARIO2 MK2, ESD 2 Kanal Löt-& Heissluftstation, ohne Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0ICV2035A
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV2035A
EAN/GTIN:
     4003008153842
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation

ERSA Elektronikstation für die Löt- und Entlötstation i-CON VARIO 2 MK2

Elektronikstation i-CON VARIO 2 MK2 Mehrkanal-Löt- und Entlötstation 200W, 230V, antistatisch, Luftmenge 2-20l/min, Temperatur 150-450°C

Die i-CON VARIO 2 MK2 Mehrkanal Löt- und Entlötstation stellt dem professionellen Lötanwender zwei gleichzeitig nutzbare Lötwerkzeuge zur Verfügung.Parallel zu dem neuen, ergonomischen Heißluftkolben i-Tool AIR S (200W) kann mit dem 150W starken i-Tool ein weiteres Lötwerkzeug zum klassischen Entlöten oder die neue Entlötpinzette Chip Tool Vario (80W) betrieben werden.Alternativ nutzbar sind weitere Ersa Lötwewrkzeuge.
Die kompakte Versorgungseinheit bietet einfache und übersichtliche Bedienbarkeit.
Die aktuellen Firmware‐Versionen können jeder Zeit unter http://www.ersa.de/vario
eingesehen und heruntergeladen werden.

- Energieverbrauch im Standby ca. 25W

Achtung! In dieser Station ist keine Vakuum-Pumpe integriert. Der Betrieb eines X-Tool Vario ist nicht möglich

Weitere Informationen:
Maximalleistung:
350 Watt
Breite:
280 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: entlötstation ersa, entlötstation, ersa, i-con, vario, mk2, lötstation, twin
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 958,47*
€ 1.057,01*
Frei Haus
ab € 982,72*
€ 1.057,01*
Lager 1927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 983,69*
€ 1.057,18*
Frei Haus
ab € 996,03*
€ 1.068,55*
Frei Haus
ab € 1.009,19*
€ 1.078,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,18*
€ 1.258,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,29*
€ 1.236,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,64*
€ 1.209,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,49*
€ 1.190,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,69*
€ 1.170,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,04*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,06*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,57*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.