| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-AS24030 Herst.-Nr.: 24030 EAN/GTIN: 4050822240302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sehr stabiler, feuerverzinkter Stahl- Wandhalter für die dauerhafte Befestigung von Satelliten-Spiegeln bis zu 100 cm Durchmesser.
Technische Daten: - Material: Qualitäts- Stahl - Oberfläche: Feuerverzinkung, EN ISO 1461 - Wandabstand: 300 mm - Höhe: 280 mm - Halterrohr: Ø 48 mm x 2,0 mm - Wandplatte: 200 mm x 200 mm x 3,0 mm - Wandplatte mit Langlöchern zum exakten Ausrichten, sowie gedrückter Sicke und Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten - geeignet für SAT- Antennen bis Ø 100 cm
Qualitätsmerkmale: Das Unternehmen A.S.SAT hat sich seit 1992, auf die Herstellung hochwertiger Befestigungskomponenten und -systeme für Satelliten-Empfangsanlagen spezialisiert. Für den Außenbereich verwendet A.S.SAT hauptsächlich, feuerverzinkten Stahl, da Dieser den Witterungsverhältnissen besser stand hält als galvanisch verzinkter Stahl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Winkelmast | Material: | Stahl feuerverzinkt | Wandabstand: | 30 cm | Mast-Durchmesser: | 48 mm | Maße-Wandplatte: | 200 x 200 x 3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung assat, antennen wandhalterung, Winkelmast, Wandhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |