| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-AS46007 Herst.-Nr.: 46007 EAN/GTIN: 4050822460076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubensatz für die Montage von z.B. Wandhaltern oder Standfüßen.
Lieferumfang:
- 4 x Schraube, DIN 571, 8 x80 mm, galvanisch verzinkt - 4 x Fischer- Kunststoff- SX Dübel Ø12 mm - 4x Unterlegscheibe, verzinkt
Technische Daten Dübel: - 4 x Original Fischer SX Dübel Ø 12mm - Geeignet für: Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksand-Vollstein Porobeton ( Gasbeton), Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein - 4-fach Spreizung garantiert hohe Halterwerte - Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch - Dübelrand verhindert Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Montage-Set für Wandhalterungen | Bestandteile: | 4 x Schraube, DIN 571, 8 x80 mm, galvanisch verzinkt, 4 x Fischer- Kunststoff- SX Dübel, Durchmesser von12 mm, 4x Unterlegscheibe, verzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1927 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,46* | € 2,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,45* | ab € 3,33* | € 5,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,71* | € 9,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|