| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-AS29050 Herst.-Nr.: 29050 EAN/GTIN: 4050822290505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feuerverzinkter Stahl- Wandhalter, 2-teilig, zur verdreh sicheren Befestigung eines Mastrohres von Ø 42mm bis 60 mm an der Wand.
Technische Daten:
- Material: Qualitäts- Stahl - Oberfläche: Feuerverzinkung ca. 55-70µ - Streben: Flachstangen 35 x 5mm - Wandabstand: 500 mm, fix ( gemessen von Wand bis Rohr außen) - verdreh sicher: durch 2 Zahnkrallen - bestehend aus: 1 x Zweibein- und 1 x Dreibein- Halter - geeignet für Mastrohre Ø 42 bis 60 mm
Das Unternehmen A.S.SAT hat sich seit 1992, auf die Herstellung hochwertiger Befestigungskomponenten und -systeme für Satelliten-Empfangsanlagen spezialisiert. Ein weiterer Qualitätsfaktor ist die Wahl der eingesetzten Materialien. Permanente Schwingungen durch Windlasten aus wechselnden Richtungen führen bei zu weichen Legierungen zum Verbiegen und letztendlich zu Materialermüdung und Bruch. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Wandhalter | Material: | Stahl feuerverzinkt | Wandabstand: | 50 cm | Mast-Durchmesser: | 42 - 60 mm | Eigenschaft: | Streben, Flachstangen | Besonderheiten: | verdrehsicher durch 2 Zahnkrallen, bestehend aus 1x Zweibein- und 1x Dreibeinhalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung assat, antennen wandhalterung, Halter-Set, Wandhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |