Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Stahl Mastrohr Ø 60 mm feuerverzinkt 2 m mit Mastkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS36620
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     36620
EAN/GTIN:
     4050822366200
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Mastrohr Ø 60 mm 200 cm aus feuerverzinktem Stahl.

Technische Daten:

- Material: Qualitäts-Stahlrohr
- Oberfläche: in Feuerverzinkung ca. 55-70µ
- Biegemoment >1100Nm ( Materialzertifikat)
- Rohr-Ø 60 x 2 mm x 200cm
- UV- beständige Mastkappe
Weitere Informationen:
Typ:
Mastrohr
Material:
Stahl feuerverzinkt
Mast-Durchmesser:
60 mm
Länge:
200 cm
Besonderheiten:
mit UV-beständiger Mastkappe
Weitere Suchbegriffe: antennenmast 2m, antennenmast, a.s.sat antennenmast, Mastrohr, Steckmast, Wandhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
35100
ab € 13,67*
Ähnlich
A.S.SAT
35200
ab € 34,42*
Ähnlich
A.S.SAT
36150
ab € 36,85*
Ähnlich
A.S.SAT
36200
ab € 40,93*
Ähnlich
A.S.SAT
36615
ab € 40,45*
Ähnlich
A.S.SAT
36151
ab € 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.