| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-AS44560 Herst.-Nr.: 44560 EAN/GTIN: 4050822445608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Komplettset für wasserdichte Dachmastdurchführung für Masten von Ø 60 mm in ziegelrot.
Bestehend aus:
1x Alu-Dachziegel 45 x 50cm in ziegelrot Eine Kombination aus Aluminium und UV-beständigem Kunststoff 1x Mastschelle für Ø 60mm 1x Mastfuß verzinkt 1x Befestigungsmaterial aus verzinktem Stahl 1x Dichtungsmanschette ziegelrot UV-Beständig 1x Mastkappe UV-Beständig aus Kunststoff
Vorteile eines A.S. SAT Alu-Dachziegel: - umweltfreundlich (schwermetallfrei) - passend für jede Dachziegelform - verwendbar für Masten bis Ø 60 mm - dauerhaft wetterfest - ästhetisches Aussehen durch ziegelrot Beschichtung - keine Schlieren auf dem Dach Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Universal Alu-Dachziegelset | Material: | Alu ziegelrot | Länge: | 450 mm | Breite: | 500 mm | Besonderheiten: | Komplettset für wasserdichte Dachmastdurchführung für Masten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antennenmast, Antennenmastrohr, Antennenrohr, Antennenstandrohr, Dachpfanne, Dachziegel, Frankfurter Pfanne, a.s.sat antennenmast, alu dachziegel, Universal-Dachziegelset, Dachmastdurchführungsset, Mastdurchführung, Kunsstoff-Dachziegel, Schornstein-Masthalterset, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantennen, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |