| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-AS44660 Herst.-Nr.: 44660 EAN/GTIN: 4050822446605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Komplett- Montageset zur wasserdichten Dachdurchführung von Masten mit Ø 60mm.
bestehend aus: 1x Bleiziegel 40 x 37 cm, Bleistärke ca. 1mm 1x Mastschelle 60 mm 1x Mastfuß 4x Holzschrauben 8 x 50 mm, aus galvanisch verzinktem Stahl 1x Mastkappe aus UV-beständigem Kunststoff 1x Gummitülle aus UV- beständiger Gummimischung, schwarz
Vorteile eines A.S.Sat Bleidachziegels - Material: gut formbares Bleiwalzblech in ca. 1,0 mm Dicke - Schlot mit Zinkblech hochwertig verarbeitet - Abmessung: 400 x 370 mm - geeignet: für Masten bis Ø 60 mm - für Dachneigung bis 56° Grad einsetzbar - äußerst witterungsbeständig - in der EU gefertigt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Universal Blei-Dachziegelset | Material: | Blei | Länge: | 400 mm | Breite: | 370 mm | Besonderheiten: | Komplett- Montageset zur wasserdichten Dachdurchführung von Masten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antennenrohr, Antennenstandrohr, Bleiblechziegel, Dachpfanne, Dachziegel, Frankfurter Pfanne, a.s.sat antennenmast, antennenmast, Universal-Dachziegelset, Blei-Dachziegel, Alu-Dachziegel, Kunststoff-Dachziegel, Schornstein-Masthalterset, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantennen, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |