| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-AS46003 Herst.-Nr.: 46003 EAN/GTIN: 4050822460038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mastschelle für Antennenkabelführung von 4 Koaxialkabel entlang des Mastes. Die Kabel bleiben vom Mast isoliert. Technische Daten: - Material: 1 x Bügel und 2 x Schelle / Stahl galvanisch verzinkt - Kabelhalter: 2 x Kabelhalter / Kunststoff PP - geeignet für Mastrohren Ø 38 bis 60 mm - geeignet zur Führung von 4 Koaxialkabel entlang des Mastes Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Mastisolator für Kabelführung am Mast | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Besonderheiten: | Antennenkabelführung von 4 Koaxialkabel entlang des Mastes, Kabel bleiben vom Mast isoliert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: a.s.sat antennenmast, antennenmast, Mastisolator, Isolatoren, Mastzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantennen, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |