Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S. SAT Stahl - Mastschelle 76mm verzinkt für Rohre von Ø 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS46076
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     46076
EAN/GTIN:
     4050822460762
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
a.s.sat mastschelle
mastschellen
4-Loch- Mastschelle zur Fixierung eines Mastrohres am Dachsparren usw.

Technische Daten:

- Material: Qualitätsstahlblech 3mm
- Oberfläche: galvanisch verzinkt ca. 0,24µ
- geeignet für Mast- Ø 76 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Mastschelle
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Eigenschaften:
4 Loch Mastschelle
Weitere Suchbegriffe: Mastschelle, Montage-Set, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
46043
ab € 1,76*
Ähnlich
A.S.SAT
46051
ab € 2,54*
Ähnlich
A.S.SAT
46061
ab € 1,95*
Ähnlich
A.S.SAT
46060
ab € 2,24*
Ähnlich
A.S.SAT
46089
ab € 5,51*
Ähnlich
A.S.SAT
46042
ab € 1,67*
Ähnlich
A.S.SAT
46050
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.