Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S. SAT Stahl - Mastschelle 42mm verzinkt für Rohre von Ø 38-42mm inklusive 2 Holzschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS46043
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     46043
EAN/GTIN:
     4050822460434
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
a.s.sat mastschelle
mastschellen
4-Loch- Mastschelle zur Fixierung eines Mastrohres am Dachsparren usw., inklusive 2 Holzschrauben.

Technische Daten:

- Material: Qualitätsstahlblech 3mm
- Oberfläche: galvanisch verzinkt ca. 0,24µ
- geeignet für Mast- Ø 38 - 42 mm
- 2 Holzschrauben 8 x 50 (im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Typ:
Mastschelle
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Eigenschaften:
4 Loch Mastschelle
Besonderheit:
2 Holzschrauben im Lieferumfang enthalten
Rohdurchmesser bis:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Mastschelle, Montage-Set, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
46051
ab € 2,53*
Ähnlich
A.S.SAT
46050
ab € 1,33*
Ähnlich
A.S.SAT
46061
ab € 1,97*
Ähnlich
A.S.SAT
46060
ab € 2,27*
Ähnlich
A.S.SAT
46076
ab € 9,34*
Ähnlich
A.S.SAT
46089
ab € 5,61*
Ähnlich
A.S.SAT
46042
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.