Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S. SAT Stahl - Mastschelle 89mm verzinkt für Rohre von Ø 89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS46089
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     46089
EAN/GTIN:
     4050822460892
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
a.s.sat mastschelle
mastschellen

4-Loch- Mastschelle zur Fixierung eines Mastrohres am Dachsparren usw.

Technische Daten:

- Material: Qualitätsstahlblech 3mm - Oberfläche: galvanisch verzinkt ca. 0,24µ - geeignet für Mast- Ø 89 mm

Weitere Informationen:
Typ:
Mastschelle
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Eigenschaften:
4 Loch Mastschelle
Besonderheit:
2 Holzschrauben im Lieferumfang enthalten
Rohdurchmesser bis:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: Mastschelle, Montage-Set, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
46043
ab € 1,76*
Ähnlich
A.S.SAT
46051
ab € 2,54*
Ähnlich
A.S.SAT
46061
ab € 1,95*
Ähnlich
A.S.SAT
46060
ab € 2,24*
Ähnlich
A.S.SAT
46076
ab € 9,39*
Ähnlich
A.S.SAT
46042
ab € 1,67*
Ähnlich
A.S.SAT
46050
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.