| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-AS90035 Herst.-Nr.: 90035 EAN/GTIN: 4050822900350 |
| |
|
| | |
| A.S.SAT universeller Kabelabroller ermöglicht einfaches abwickeln, ob Kabel auf Spule, mit Kern oder lose Rollen. Geeignet für - alle Kabel bis max. 15 kg - Kabel auf Spulen - kernlose Kabelabrollen Für Antennenkabel, Netzwerkkabel, Installationskabel,etc - Kerndurchmesser der Kabelrolle mindestens 9 cm Weitere Informationen: | | Typ: | Universeller-Kabelabroller | Eigenschaften: | ermöglicht einfaches abwickeln, ob Kabel auf Spule, mit Kern oder lose Rollen, für Antennenkabel, Netzwerkkabel, Installationskabel, kernlose Kabelabrollen, Kabel auf Spulen, alle Kabel bis 15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,76* | € 56,31* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 44,28* | € 58,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,29* | € 98,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|