Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Mechaniker-Spiegel vergrößernd Ø 23 mm mit Verlängerungsgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B1-909
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1-909
EAN/GTIN:
     4250838501361
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Inspektionsspiegel
Bernstein Mechaniker-Spiegel vergrößernd Ø 23 mm mit Verlängerungsgriff

- Material Kunststoff
- Gesamtlänge 145 bis 260 mm
- Gewicht 9 g
Weitere Informationen:
Durchmesser:
23 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,50*
€ 17,50*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 17,53*
€ 6,90*
ab € 12,84*
€ 19,63*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 19,91*
€ 28,13*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 35,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-735
ab € 4,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-739
ab € 2,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-753
ab € 11,78*
Ähnlich
Bernstein
2-101
ab € 17,37*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
17-501 VDE
ab € 35,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.