Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-909, Reparaturspiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-909, Reparaturspiegel
1-909, Reparaturspiegel
Artikel-Nr.:
     4502-07L275
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1-909
EAN/GTIN:
     4250838501361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Inspektionsspiegel
Reparaturspiegel Typ Bernstein 1-909. Vollisolierte Ausführung aus Bernsteinit, universell anwendbar, mit Griffverlängerung, Hohlspiegel mit 23 mm Durchmesser, vergrößernd. Länge: 145/260 mm. Gewicht: 9,0 g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reparaturspiegel
Durchmesser:
23 mm
Länge:
260 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,51*
€ 17,60*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 17,63*
€ 6,90*
ab € 12,84*
€ 19,90*
2 Tage
7
€ 14,99*
ab € 19,95*
€ 28,41*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,55*
€ 35,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-735
ab € 4,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-739
ab € 2,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-753
ab € 11,76*
Ähnlich
Bernstein
2-101
ab € 17,37*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
17-501 VDE
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.