Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Elektronik-Seitenschneider mit Feder 135 mm o. Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-0641
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-0641
EAN/GTIN:
     4250838503563
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
BERNSTEIN Elektronik-Seitenschneider Full FLUSH für CU-Drähte bis Ø 1,0 mm / 18 AWG

- Seitenschneider mit Feder, ohne Schneidwate
- Full Flush (ohne Wate, Schnitt komplett bündig)
- Schneidwert weich/mittel/hart/piano Ø in mm: 1,0/0/0/0
- Kopfbreite 10 mm
- Schneidenlänge 10 mm
- Material Werkzeugstahl (HRC 56-58)
- Oberfläche brüniert
- 1-Komponenten Kunststoff-Griff rutschfest
- Gesamtlänge 135 mm
- Gewicht 70 g
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,03*
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 8,04*
Lager 1927
15
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,64*
€ 7,95*
ab € 6,87*
€ 10,25*
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-0612
ab € 18,65*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-0645
ab € 4,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-0856
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.