Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Seitenschneider 130 mm, zweifarbige Handschutzhüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-132-16
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-132-16
EAN/GTIN:
     4250838501972
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
BERNSTEIN Seitenschneider, 130 mm, zweifarbige Handschutzhüllen
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Kopfbreite:
17 mm
Gewicht:
132 g
Schneidwerte Draht Ø mm weich:
3 mm
Schneidwerte Draht Ø mm mittel:
2 mm
Schneidwerte Draht Ø mm hart:
1 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,80*
€ 25,49*
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 25,52*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 40,06*
€ 53,69*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-133-13
ab € 22,14*
Ähnlich
Bernstein
3-245-13
ab € 21,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-627-15
ab € 19,66*
Ähnlich
Bernstein
3-625-15
ab € 20,20*
Ähnlich
Bernstein
3-606-15
ab € 18,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-602-15
ab € 17,93*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-603-15
ab € 18,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-573
ab € 11,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-604-15
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.