| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-B3-634-15 Herst.-Nr.: 3-634-15 EAN/GTIN: 4250838514118 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bernstein ESD Seitenschneider EUROline ableitfähig 125 mm mit Wate
- mit Wate (Schnitt pyramidenartig) - Schneidwert weich/mittel/hart/piano Ø in mm: 1,5/1,0/0,4/0 - Kopfbreite 11 mm - Schneidenlänge 13 mm - Material Qualitätsstahl (HRC 56-58) - Oberfläche hochglanzbrüniert - 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt, ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm - Gesamtlänge 125 mm - Gewicht 70 g
Anwendungsbereich
Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz brüniert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.
Technische Produktbeschreibung
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 120 mm | Kopfbreite: | 9 mm | Gewicht: | 60 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,98* | € 25,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1927 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,07* | € 25,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|