Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Drehmoment-Adapter 1.4Nm für 1/4 Zoll Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B4-984
Herst.-Nr.:
     4-984
EAN/GTIN:
     4250838528412
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Bernstein Drehmoment-Adapter 1.4Nm für 1/4 Zoll Bits

- voreingestellter Drehmoment, Genauigkeit Toleranz +/-10%
- präzise und genau, für 20.000 Klicks. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehzahl 100 U/min.
- Drehmoment Adapter Länge 28 mm (ohne Schaft)
- Adapter Ø 12 mm
- 6-kt. Schaft 6,35 mm (1/4 Zoll)
- Magnet Bitaufnahme 6,35 mm (1/4 Zoll)
- Material legierter Stahl
- Gesamtlänge 38,3 mm
- Gewicht 21 g

Anwendungsbereich

Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem 1/4 Zoll Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher.

Technische Produktbeschreibung

Präzise und genau, für 20.000 Klicks. Adapter sind vorrangig für den Handbetrieb geeignet. In Verbindung mit Elektrowerkzeug empfehlen wir max. eine Drehzahl von 100 U/min, bei minimaler Klick-Wiederholung.

Allgemeine Informationen

Machen Sie aus Ihren Bits und einem Halter Ihr perfektes Drehmomentwerkzeug. Vielseitig kombinierbar und mit voreingestelltem Drehmomentwert zum Festziehen oder Lösen. Diese hochpräzise Feinwerkzeug mit 1.4 Nm wird in Kombination mit 1/4 Zoll Bits eingesetzt. Oft auch als Komplettlösung für das Arbeiten an elektronischen Geräten, in Schnellwechselsystemen, Roboterstationen, Raumfahrt, Medizintechnik oder einfach an jeder Werkbank, überall dort wo es auf die exakte Drehkraft ankommt. Das "Klick" Geräusch zeigt an, wann das Drehmoment erreicht ist, der Adapter ist somit nicht überdrehbar. Beim Lösen von Schrauben findet durch die blockierte Kernwelle kein Auslösen des Drehmomentes statt, somit wird kein zusätzliches Lösewerkzeug benötigt.
Weitere Informationen:
Drehmoment:
1,4 Nm
Bit-Aufnahme:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
39 mm
Gewicht:
21 g
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, bernstein tools drehmoment-schraubendreher, drehmoment schraubendreher, Drehmoment, Schraubendreher, Feinmechanik, Bit, Bitadapter, Drehmonmentschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,58*
€ 27,01*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 18,56*
€ 27,03*
€ 6,90*
ab € 22,36*
€ 31,92*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 44,36*
€ 59,09*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-980-G
ab € 104,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-980-KSB
ab € 99,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-981
ab € 18,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-982
ab € 18,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-983
ab € 18,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-985
ab € 18,65*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-986
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.