Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein SMD Pinzetten Satz 6-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-050-ANY
Herst.-Nr.:
     5-050-ANY
EAN/GTIN:
     4250838529105
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Bestückungspinzetten-Sets
Bestückungspinzettenset
Bernstein SMD Pinzetten Satz 6-tlg.

- Material Edelstahl SA
- Aufbewahrung in Nylontasche
- Maße 130 x 140 x 20 mm
- Gewicht 110 g

Anwendungsbereich

Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten wie Mini MELFs, Dioden, Widerständen oder präzise Aufnahme von filigranen Drähten.

Technische Produktbeschreibung

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig). Etui gefertigt aus Nylon.

SMD Pinzetten Satz bestehend aus:

- 5-050-0 Nylon Etui 6 Leerfächer
- 5-049 SMD Pinzette 110mm Form 4 Edelstahl
- 5-053 SMD Pinzette 110mm Form 5abb Edelstahl Winkel 30° sehr fein
- 5-055 SMD Pinzette 120mm Form 7a Edelstahl Winkel 40°
- 5-059 SMD Pinzette 120mm Form 2a Edelstahl
- 5-078 Universal Pinzette 130mm Form PSF Edelstahl
- 5-089 SMD Pinzette 115mm Form 6 Edelstahl Hakenspitze
Weitere Informationen:
Maße Nylon Etui:
130 x 140 x 20 mm
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, bestückungspinzette, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 55,63*
€ 76,86*
€ 6,90*
ab € 65,50*
€ 89,82*
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 114,80*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,86*
€ 91,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,16*
€ 88,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,91*
€ 83,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,01*
€ 73,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,63*
€ 66,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 55,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 58,96*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050-AES
ab € 46,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050-AV
ab € 59,26*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050-ES
ab € 47,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050-V
ab € 59,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050-A
ab € 61,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.