| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-050-V Herst.-Nr.: 5-050-V EAN/GTIN: 4250838529167 |
| |
|
| | |
| Bernstein SMD Pinzetten Satz 6-tlg.
- Material Edelstahl SA - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - inklusive Ständer - Maße 150 x 140 x 75 mm - Gewicht 480 g
Anwendungsbereich
Spezial-Pinzetten für die SMD-Technik - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig.
Technische Produktbeschreibung
100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig). Werkzeughalter VARIO crafts Stahl pulverbeschichtet grau
SMD Pinzetten Satz bestehend aus:
- 5-090-0 Werkzeugständer Vario Crafts - 5-051 SMD Pinzette 120mm Form 2 Edelstahl - 5-052 SMD Pinzette 110mm Form 5b Edelstahl Winkel 30° - 5-054 SMD Pinzette 120mm Form 7abb Edelstahl sehr spitz - 5-058 Kreuzpinzette 120mm Form 53c Edelstahl selbsthaltend - 5-061 SMD Pinzette 115mm Form 2ab Edelstahl Winkel 30° - 5-062 SMD Pinzette 115mm Form 59 Edelstahl Winkel 35° Weitere Informationen: | | Maße Ständer: | 150 x 140 x 75 mm | Gewicht: | 480 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzpinzetten-Sets, Kreuzpinzettensatz, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, bestückungspinzette 140 mm, bestückungspinzette, pinzettensatz 6 teilig, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,26* | € 80,49* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 70,38* | € 95,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,91* | € 122,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|