| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-050-ES Herst.-Nr.: 5-050-ES EAN/GTIN: 4250838529136 |
| |
|
| | |
| Bernstein SMD Pinzetten Satz 6-tlg.
SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig.
Material Edelstahl SA
Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
SMD Pinzetten Satz bestehend aus: 5-051 SMD Pinzette 120mm Form 2 Edelstahl 5-052 SMD Pinzette 110mm Form 5b Edelstahl Winkel 30° 5-054 SMD Pinzette 120mm Form 7abb Edelstahl sehr spitz 5-058 Kreuzpinzette 120mm Form 53c Edelstahl selbsthaltend 5-061 SMD Pinzette 115mm Form 2ab Edelstahl Winkel 30° 5-062 SMD Pinzette 115mm Form 59 Edelstahl Winkel 35° Weitere Informationen: | | Gesamtgewicht: | 90 g | Inhalt: | 6 tlg. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, pinzettensatz, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,95* | € 65,81* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 55,46* | € 76,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,84* | € 88,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|